Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPELSBERG - Kanaleinbaudose, grau, VDE 8463, KD 1 70/47 F2 gn

SPELSBERG
kopierenkopieren
SPELSBERG - Kanaleinbaudose, grau, VDE 8463, KD 1 70/47 F2 gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S36140701

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - offen

  • Geräteart - mit Tragering/Tragebügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902031481

Sonepar Artikelnummer

120069658

Hersteller Artikelnummer

S36140701

Hersteller Typ

KD KFN-2/47

Hersteller Artikel Nr.:

S36140701

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

offen

Geräteart:

mit Tragering/Tragebügel

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.045 kg

Kanaleinbaudose, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1)), zum Einbau in Niedax Brüstungskanäle/Geräteeinbaukanäle. Abmessungen: 80 x 79 x 47mm