SPELSBERG - Kanaleinbaudose, grün, VDE 8459, KAD 42 K2 gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S37004201
Anzahl der Einheiten - 1
Montageart der Dose - Rückwand
Ausführung - geschlossen
Geräteart - mit Tragering/Tragebügel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902030033
Sonepar Artikelnummer
120028491
Hersteller Artikelnummer
S37004201
Hersteller Typ
KAD 42
Hersteller Artikel Nr.:
S37004201
Anzahl der Einheiten:
1
Montageart der Dose:
Rückwand
Ausführung:
geschlossen
Geräteart:
mit Tragering/Tragebügel
Befestigungsspur:
sonstige
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
Ja
Mit Anschlussraum:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.058 kg


