Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPELSBERG - Kanaleinbaudose, grün, VDE 8464, KD 2 70/55 K3 gr

SPELSBERG
kopierenkopieren
SPELSBERG - Kanaleinbaudose, grün, VDE 8464, KD 2 70/55 K3 gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S38245501

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montageart der Dose - Rückwand

  • Ausführung - offen

  • Geräteart - mit Tragering/Tragebügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902030866

Sonepar Artikelnummer

120570415

Hersteller Artikelnummer

S38245501

Hersteller Typ

KD 2-55-1

Hersteller Artikel Nr.:

S38245501

Anzahl der Einheiten:

2

Montageart der Dose:

Rückwand

Ausführung:

offen

Geräteart:

mit Tragering/Tragebügel

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.080 kg

Kanaleinbaudose, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1)), 2-fach, zum Einbau in Kleinhuis Brüstungskanäle/Geräteeinbaukanäle. Abmessungen: 71 x 142 x 59mm