Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPELSBERG - Kanaleinbaudose, VDE 8463, KD 2 70/44 F1 gr

SPELSBERG
kopierenkopieren
SPELSBERG - Kanaleinbaudose, VDE 8463, KD 2 70/44 F1 gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S36210401

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - offen

  • Geräteart - mit Tragering/Tragebügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902031535

Sonepar Artikelnummer

120069659

Hersteller Artikelnummer

S36210401

Hersteller Typ

KD 2-KFR/44

Hersteller Artikel Nr.:

S36210401

Anzahl der Einheiten:

2

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

offen

Geräteart:

mit Tragering/Tragebügel

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.089 kg

Kanaleinbaudose, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1)), 2-fach, zum Einbau in Gewiss und Rehau Brüstungskanäle/Geräteeinbaukanäle. Abmessungen: 80 x 142 x 44mm