SPELSBERG - Kanaleinbaudose, VDE 8464, KD 1 70/52 K2 gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S37005201
Anzahl der Einheiten - 1
Montageart der Dose - Rückwand
Ausführung - offen
Geräteart - mit Tragering/Tragebügel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013902030064
Sonepar Artikelnummer
120028493
Hersteller Artikelnummer
S37005201
Hersteller Typ
KD 70/52 K2
Hersteller Artikel Nr.:
S37005201
Anzahl der Einheiten:
1
Montageart der Dose:
Rückwand
Ausführung:
offen
Geräteart:
mit Tragering/Tragebügel
Befestigungsspur:
sonstige
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
Ja
Mit Anschlussraum:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.047 kg


