SPELSBERG - Klappfenster, AK3 KF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S73380101
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013902542680
Sonepar Artikelnummer
120528374
Hersteller Artikelnummer
S73380101
Hersteller Typ
S73380101
Hersteller Artikel Nr.:
S73380101
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.189 kg
AK3 Klappfenster als Ersatzteil für alle AK/AK-F 14/28/42/56 Kleinverteiler sowie Plus-Typen der aktuellen AK-Serie mit 14TE/Reihe und Belüftungselement, Kleinverteiler-Breite 315mm, inkl. Scharnier und Griff. Abmessungen: 148 x 305,5 x 26,1mm