SPELSBERG - Kleinkabelhausanschlusskasten SVi H 12P-t

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S59101201
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP54
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902444595
Sonepar Artikelnummer
121252162
Hersteller Artikelnummer
S59101201
Hersteller Typ
S59101201
Hersteller Artikel Nr.:
S59101201
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
300 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
137 mm
Einbautiefe:
119 mm
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095


