SPELSBERG - Kleinverteiler, grau, IP65, 24 Teilungseinheiten, Schlagfestigkeit IK07, AK 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S73542401
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902305124
Sonepar Artikelnummer
120353634
Hersteller Artikelnummer
S73542401
Hersteller Typ
AK 24
Hersteller Artikel Nr.:
S73542401
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
96 mm
Innentiefe:
95 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
370 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
122 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.635 kg


