SPELSBERG - Kleinverteiler, grau, IP65, 3 Teilungseinheiten, AKi 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S73640301
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 3
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013902890705
Sonepar Artikelnummer
120528379
Hersteller Artikelnummer
S73640301
Hersteller Typ
AKI 03
Hersteller Artikel Nr.:
S73640301
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
71.5 mm
Innentiefe:
71 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
150 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
96 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.431 kg


