SPELSBERG - Kleinverteiler, grau, IP65, 42 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, AK 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S73344201
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 14
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013902496808
Sonepar Artikelnummer
120371718
Hersteller Artikelnummer
S73344201
Hersteller Typ
AK42
Hersteller Artikel Nr.:
S73344201
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
14
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
95 mm
Innentiefe:
106 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
600 mm
Breite:
315 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
4.447 kg


