SPELSBERG - Klemmenhalter, Abox 250 KH 2016 16²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S89600801
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902677214
Sonepar Artikelnummer
121234884
Hersteller Artikelnummer
S89600801
Hersteller Typ
S89600801
Hersteller Artikel Nr.:
S89600801
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.104 kg
Klemmenhalter inkl. Befestigungsmaterial zur Montage von Wago Installations- und Reihenklemmen in Abox /Abox Pro-Abzweigkästen ab 2024, Klemmenhalter mit Normschiene NS35 zur Montage von Reihenklemmen Typ Wago 2016-1201 16mm² in Abzweigkasten Abox / Abox Pro 250 ab 2024. Abmessungen: 77 x 219 x 77mm