SPELSBERG - Klemmenhalter, lichtgrau, Abox 100 KH 2006 6²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S89600601
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902677153
Sonepar Artikelnummer
121234882
Hersteller Artikelnummer
S89600601
Hersteller Typ
S89600601
Hersteller Artikel Nr.:
S89600601
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.057 kg
Klemmenhalter inkl. Befestigungsmaterial zur Montage von Wago Installations- und Reihenklemmen in Abox /Abox Pro-Abzweigkästen ab 2024, Klemmenhalter mit Normschiene NS35 zur Montage von Reihenklemmen Typ Wago 2006-1201 6mm² in Abzweigkästen Abox / Abox Pro 100 ab 2024. Abmessungen: 69 x 124 x 60mm