SPELSBERG - Klemmschiene, AK 05 PEN-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S79020501
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902852420
Sonepar Artikelnummer
120042769
Hersteller Artikelnummer
S79020501
Hersteller Typ
AK 05 PEN-S
Hersteller Artikel Nr.:
S79020501
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
2
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
5
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Halogenfrei:
Ja
Breite:
103.5 mm
Höhe:
21.5 mm
Tiefe:
13 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.034 kg


