SPELSBERG - Klemmschiene AK3 3/14 PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S73385001
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75 .. 16 mm²
Bemessungsspannung - 690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902684502
Sonepar Artikelnummer
121234790
Hersteller Artikelnummer
S73385001
Hersteller Typ
S73385001
Hersteller Artikel Nr.:
S73385001
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
8
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
65 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Halogenfrei:
Ja
Breite:
58 mm
Höhe:
29.5 mm
Tiefe:
26.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.118 kg


