SPELSBERG - Klemmstein, Abox 100 KLS-10²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S89641001
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902677306
Sonepar Artikelnummer
121234893
Hersteller Artikelnummer
S89641001
Hersteller Typ
S89641001
Hersteller Artikel Nr.:
S89641001
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
5
Montageart:
Direktmontage
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 10 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Halogenfrei:
Ja
Breite:
124 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
25 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.134 kg


