SPELSBERG - Klemmstein, Abox 250/350 KLS-25²/35²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S89643501
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Bemessungsspannung - 690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902677368
Sonepar Artikelnummer
121234895
Hersteller Artikelnummer
S89643501
Hersteller Typ
S89643501
Hersteller Artikel Nr.:
S89643501
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
5
Montageart:
Direktmontage
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 .. 35 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Halogenfrei:
Ja
Breite:
205 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
21 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.389 kg


