Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPELSBERG - Klemmstein, VDE, Abox 025/040 KLS-2,5²/4²

SPELSBERG
kopierenkopieren
SPELSBERG - Klemmstein, VDE, Abox 025/040 KLS-2,5²/4²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S84000401

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902110230

Sonepar Artikelnummer

120061026

Hersteller Artikelnummer

S84000401

Hersteller Typ

ABOX 025/040 KL

Hersteller Artikel Nr.:

S84000401

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

5

Montageart:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 6 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Halogenfrei:

Ja

Breite:

47 mm

Höhe:

31.5 mm

Tiefe:

18 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.022 kg

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V, 5-polig-2,5/4mm². Abmessungen: 46,6 x 17,8 x 31,5mm