Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPELSBERG - Klemmstein, VDE, Abox 160 KLS-16²

SPELSBERG
kopierenkopieren
SPELSBERG - Klemmstein, VDE, Abox 160 KLS-16²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S84001601

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4 .. 25 mm²

  • Bemessungsstrom In - 101 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902110261

Sonepar Artikelnummer

120061029

Hersteller Artikelnummer

S84001601

Hersteller Typ

ABOX 160 KLS-16

Hersteller Artikel Nr.:

S84001601

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4 .. 25 mm²

Bemessungsstrom In:

101 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

5

Montageart:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4 .. 25 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

4

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Halogenfrei:

Ja

Breite:

155 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

15.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.199 kg

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V, 5-polig-16mm². Abmessungen: 170 x 120 x 20mm