Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPELSBERG - Klemmstein, VDE, Abox 250/350 KLS-25²/35²

SPELSBERG
kopierenkopieren
SPELSBERG - Klemmstein, VDE, Abox 250/350 KLS-25²/35²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S84003501

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10 .. 35 mm²

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902110278

Sonepar Artikelnummer

120042726

Hersteller Artikelnummer

S84003501

Hersteller Typ

ABOX 350 KLS-35

Hersteller Artikel Nr.:

S84003501

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10 .. 35 mm²

Bemessungsstrom In:

125 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

5

Montageart:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10 .. 35 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

4

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Halogenfrei:

Ja

Breite:

225 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

18 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.316 kg

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V, 5-polig-35mm². Abmessungen: 277 x 66 x 18mm