SPELSBERG - Klemmstein, VDE, KLS N 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S79090501
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902080816
Sonepar Artikelnummer
120069721
Hersteller Artikelnummer
S79090501
Hersteller Typ
KLS N 35
Hersteller Artikel Nr.:
S79090501
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
5
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Halogenfrei:
Ja
Breite:
51 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
20 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.058 kg


