SPELSBERG - Kombi-Reitergehäuse, transparent, IP54/IP65, AKi-SK 451

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S76700101
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 100 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH00
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902885442
Sonepar Artikelnummer
120570592
Hersteller Artikelnummer
S76700101
Hersteller Typ
AKI-SK 451
Hersteller Artikel Nr.:
S76700101
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
100 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Stoßstromfestigkeit:
8 kA
Gehäusebreite:
600 mm
Gehäusehöhe:
300 mm
Gehäusetiefe:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
9.170 kg


