SPELSBERG - Kombiset, IP65, AK KS-IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S79100101
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902062690
Sonepar Artikelnummer
120069722
Hersteller Artikelnummer
S79100101
Hersteller Typ
AK KS-IP65
Hersteller Artikel Nr.:
S79100101
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg
Kombiset, zur waagerechten oder senkrechten Kombination von AKL/AKi-L Leergehäusen, AKi Schalter- und Sicherungsgehäusen, AKi Steckdosenverteiler, AKi-Z/ZVi Zählergehäusen, komplett mit Keilverbindern und Gehäusezwischendichtung für 150 und 300mm Gehäuseseiten, je 300mm = 1 Kombiset. Abmessungen: 235 x 150 x 7mm