SPELSBERG - Kombiset, lichtgrau, IP66, halogenfrei, KS M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S19202001
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 20 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902855469
Sonepar Artikelnummer
120069601
Hersteller Artikelnummer
S19202001
Hersteller Typ
KS M20
Hersteller Artikel Nr.:
S19202001
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
20 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 6 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


