SPELSBERG - Kombiset, lichtgrau, IP66, halogenfrei, KS M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S19203201
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 32 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902855483
Sonepar Artikelnummer
120069603
Hersteller Artikelnummer
S19203201
Hersteller Typ
KS M32
Hersteller Artikel Nr.:
S19203201
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
32 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 7 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


