SPELSBERG - KST M25-17 Kombistutzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S19302501
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 25 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902545629
Sonepar Artikelnummer
121234694
Hersteller Artikelnummer
S19302501
Hersteller Typ
S19302501
Hersteller Artikel Nr.:
S19302501
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
25 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


