SPELSBERG - Lasttrennschaltergehäuse, transparent, IP54/IP65, AKi-TE 108

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S78910801
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 80 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - sonstige
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902885596
Sonepar Artikelnummer
120570605
Hersteller Artikelnummer
S78910801
Hersteller Typ
AKI-TE 108
Hersteller Artikel Nr.:
S78910801
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
80 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Stoßstromfestigkeit:
9 kA
Gehäusebreite:
150 mm
Gehäusehöhe:
300 mm
Gehäusetiefe:
132 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.671 kg


