SPELSBERG - Lasttrennschaltergehäuse, transparent, IP54/IP65, AKi-TE 210

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S78921001
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 100 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - sonstige
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902885602
Sonepar Artikelnummer
120570606
Hersteller Artikelnummer
S78921001
Hersteller Typ
AKI-TE 210
Hersteller Artikel Nr.:
S78921001
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
100 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Stoßstromfestigkeit:
12 kA
Gehäusebreite:
300 mm
Gehäusehöhe:
300 mm
Gehäusetiefe:
132 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.650 kg


