SPELSBERG - Lasttrennschaltergehäuse, transparent, IP54/IP65, AKi-TE 425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S78942501
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 250 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - sonstige
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902885626
Sonepar Artikelnummer
120570608
Hersteller Artikelnummer
S78942501
Hersteller Typ
AKI-TE 425
Hersteller Artikel Nr.:
S78942501
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Stoßstromfestigkeit:
30 kA
Gehäusebreite:
300 mm
Gehäusehöhe:
600 mm
Gehäusetiefe:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
6.730 kg


