SPELSBERG - Leergehäuse, IP65, Schlagfestigkeit IK07, SVi L-g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S59112001
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902826209
Sonepar Artikelnummer
120570441
Hersteller Artikelnummer
S59112001
Hersteller Typ
S59112001
Hersteller Artikel Nr.:
S59112001
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
300 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
137 mm
Einbautiefe:
0 mm
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.900 kg


