SPELSBERG - Leergehäuse, IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, AKi 4-t

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S74500401
Breite - 300 mm
Höhe - 600 mm
Tiefe - 132 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902885091
Sonepar Artikelnummer
120381246
Hersteller Artikelnummer
S74500401
Hersteller Typ
S74500401
Hersteller Artikel Nr.:
S74500401
Breite:
300 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
132 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Ja
Mit Tür:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
0
Mit Oberteil:
Ja
Transparenter Deckel:
Ja
Geeignet für metrische Montage:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Vorprägungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
35.9 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.865 kg


