SPELSBERG - Leergehäuse, IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, TG PC 1208-9-o

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S20090401
Breite - 122 mm
Höhe - 82 mm
Tiefe - 85 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
33 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902991716
Sonepar Artikelnummer
120570180
Hersteller Artikelnummer
S20090401
Hersteller Typ
S20090401
Hersteller Artikel Nr.:
S20090401
Breite:
122 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Ja
Mit Tür:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
0
Mit Oberteil:
Ja
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Vorprägungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (NEMA):
12
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
4.1 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.233 kg


