SPELSBERG - Leergehäuse, IP66, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse IIAC, TK PS 99-8-to

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S11150301
Breite - 94 mm
Höhe - 94 mm
Tiefe - 81 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902150434
Sonepar Artikelnummer
120028411
Hersteller Artikelnummer
S11150301
Hersteller Typ
PS 99-8-TO
Hersteller Artikel Nr.:
S11150301
Breite:
94 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
81 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Ja
Mit Tür:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
0
Mit Oberteil:
Ja
Transparenter Deckel:
Ja
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Vorprägungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
3.6 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.185 kg


