Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPELSBERG - Leergehäuse, IP66, Schlagfestigkeit IK07, TK PS 1818-13f-m

SPELSBERG
kopierenkopieren
SPELSBERG - Leergehäuse, IP66, Schlagfestigkeit IK07, TK PS 1818-13f-m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S10441301

  • Breite - 182 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Tiefe - 137 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902932900

Sonepar Artikelnummer

120570265

Hersteller Artikelnummer

S10441301

Hersteller Typ

TK PS 1818-13F-M

Hersteller Artikel Nr.:

S10441301

Breite:

182 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

137 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

0

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

Nein

Bodenstehendes Wandmodell:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Eckmodell:

Nein

Zwischeneinbau:

Nein

Koppelbar:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Ja

Mit Tür:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

0

Mit Oberteil:

Ja

Transparenter Deckel:

Nein

Geeignet für metrische Montage:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Schrägdach:

Nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

11.1 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.570 kg

Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polystyrol, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, Kasten: Polystyrol, grau, Deckel: Polystyrol, grau, Ausschlagmembranen, M16/M20/M25/M32, (12 seitlich). Abmessungen: 182 x 180 x 137mm