SPELSBERG - Leergehäuse, IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse IIAC, TK PC 77-6-m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S12740101
Breite - 65 mm
Höhe - 65 mm
Tiefe - 57 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902861583
Sonepar Artikelnummer
120028454
Hersteller Artikelnummer
S12740101
Hersteller Typ
PC 77-6-M
Hersteller Artikel Nr.:
S12740101
Breite:
65 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
57 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Ja
Mit Tür:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
0
Mit Oberteil:
Ja
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Vorprägungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (NEMA):
4X
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
1.8 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.095 kg


