SPELSBERG - Leergehäuse, silbergrau, IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei, AL 1506-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S15000401
Breite - 150 mm
Höhe - 64 mm
Tiefe - 34 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902678655
Sonepar Artikelnummer
120042734
Hersteller Artikelnummer
S15000401
Hersteller Typ
AL 1506-3
Hersteller Artikel Nr.:
S15000401
Breite:
150 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
34 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7001
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Ja
Mit Tür:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
0
Mit Oberteil:
Ja
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Vorprägungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
2.6 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.287 kg


