SPELSBERG - Leergehäuse TK PC 1818-11-tm PV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S13750785
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.331 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902342051
Sonepar Artikelnummer
121234690
Hersteller Artikelnummer
S13750785
Hersteller Typ
S13750785
Hersteller Artikel Nr.:
S13750785
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.331 kg
Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polycarbonat, glasfaserverstärkt, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, Kasten: Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau, Deckel: Polycarbonat, transparent, Ausschlagmembranen, M12/M16/M20/M25, (24 seitlich) Abmessungen: 182 x 180 x 111mm