SPELSBERG - Leergehäuse TK PC 2518-11-m PV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S12790885
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.815 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902341375
Sonepar Artikelnummer
121234685
Hersteller Artikelnummer
S12790885
Hersteller Typ
S12790885
Hersteller Artikel Nr.:
S12790885
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.815 kg
Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polycarbonat, glasfaserverstärkt, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, Kasten: Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau, Deckel: Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau, Ausschlagmembranen, M12/M16/M20/M25, (38 seitlich) Abmessungen: 254 x 180 x 111mm