SPELSBERG - Leergehäuse TK PC 3625-11-m PV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S12741285
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.390 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902341290
Sonepar Artikelnummer
121234683
Hersteller Artikelnummer
S12741285
Hersteller Typ
S12741285
Hersteller Artikel Nr.:
S12741285
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.390 kg
Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polycarbonat, glasfaserverstärkt, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, Kasten: Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau, Deckel: Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau, Ausschlagmembranen, M12/M16/M20/M25, (50 seitlich) Abmessungen: 361 x 254 x 111mm