Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPELSBERG - Leergehäuse, transparent, IP65, AK-F/DMS 14 L-t

SPELSBERG
kopierenkopieren
SPELSBERG - Leergehäuse, transparent, IP65, AK-F/DMS 14 L-t

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S73331101

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Deckel

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Höhe - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902575619

Sonepar Artikelnummer

120570514

Hersteller Artikelnummer

S73331101

Hersteller Typ

S73331101

Hersteller Artikel Nr.:

S73331101

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Deckel

Ausführung Deckel:

geschlossen

Höhe:

300 mm

Breite:

315 mm

Tiefe:

147 mm

Breite in Teilungseinheiten:

14

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

Ja

Mit Schloss:

Nein

Nennstrom (In):

125 A

Einbautiefe:

122 mm

Innentiefe:

122 mm

Materialstärke Gehäuse:

3 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

3 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

0

Anzahl der Reihen:

0

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

1

Anbaumöglichkeit:

Ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

56

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Geeignet für Blitzschutz:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK08

Funktionserhalt:

ohne

Deckel mit Überdruckentlastung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.607 kg

Leergehäuse, mit Schutzart IP65, Kunststoff, zertifiziert durch DLG (Ammoniakbeständigkeit), Ui=1000V AC, Ui=1500V DC, für Kleinverteiler AK 14-56 zum individuellen Ausbau mit Normschienen oder Montageplatte, Kasten: Kunststoff, grau, Deckel: Polycarbonat, transparent, oben metrische Vorprägungen für universelle Leitungseinführungen mit Kabelverschraubungen und / oder Doppelmembranstutzen, oben mit elastischen Einführungen DMS M20 vorbestückt. Abmessungen: 315 x 300 x 147mm. Beigefügtes Zubehör: Doppelmembranstutzen: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen