SPELSBERG - Mast-/Rohrbefestigungsset, sonstige, MABF 150-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S89603001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902681488
Sonepar Artikelnummer
121234888
Hersteller Artikelnummer
S89603001
Hersteller Typ
S89603001
Hersteller Artikel Nr.:
S89603001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.152 kg
Mast-/Rohrbefestigungsset aus Edelstahl V2A mit Befestigungsschrauben und Schnellverschlussschelle, für Mast-/Rohrdurchmesser von 60 bis 170mm. , für Abzweigkästen Abox / Abox Pro ab 2024 der Typen Abox 160, Abox Pro 160. Abmessungen: 43 x 150 x 15mm