SPELSBERG - Mast-/Rohrbefestigungsset, sonstige, MABF 65-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S89601201
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902681426
Sonepar Artikelnummer
121234886
Hersteller Artikelnummer
S89601201
Hersteller Typ
S89601201
Hersteller Artikel Nr.:
S89601201
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.149 kg
Mast-/Rohrbefestigungsset aus Edelstahl V2A mit Befestigungsschrauben und Schnellverschlussschelle, für Mast-/Rohrdurchmesser von 60 bis 170mm. , für Leergehäuse TK 1809, TK 1811, Kleinverteiler AK(i) 05. Abmessungen: 38 x 65 x 15mm