SPELSBERG - NH-Lasttrenngehäuse, transparent, IP54/IP65, AKi-T 201

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S78620101
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 125 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH00
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902885541
Sonepar Artikelnummer
120570602
Hersteller Artikelnummer
S78620101
Hersteller Typ
AKI-T 201
Hersteller Artikel Nr.:
S78620101
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
125 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Stoßstromfestigkeit:
8 kA
Gehäusebreite:
300 mm
Gehäusehöhe:
300 mm
Gehäusetiefe:
132 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.760 kg


