SPELSBERG - NH-Lasttrenngehäuse, transparent, IP54/IP65, AKi-T 411

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S78641101
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 224 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH1
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902885558
Sonepar Artikelnummer
120570603
Hersteller Artikelnummer
S78641101
Hersteller Typ
AKI-T 411
Hersteller Artikel Nr.:
S78641101
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
224 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH1
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Stoßstromfestigkeit:
13.7 kA
Gehäusebreite:
300 mm
Gehäusehöhe:
600 mm
Gehäusetiefe:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
7.000 kg


