SPELSBERG - Normschiene, AL NS35-186

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S16201401
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902120604
Sonepar Artikelnummer
120042765
Hersteller Artikelnummer
S16201401
Hersteller Typ
AL NS35-186
Hersteller Artikel Nr.:
S16201401
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
186 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.073 kg


