SPELSBERG - Normschiene, AL NS35-345

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S16201301
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902120598
Sonepar Artikelnummer
120042764
Hersteller Artikelnummer
S16201301
Hersteller Typ
AL NS35-345
Hersteller Artikel Nr.:
S16201301
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
345 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.124 kg


