SPELSBERG - Normschiene als Hutschiene 35 x 7,5 mm, Länge 275 mm AK3 NS35-275

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S73381301
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902542826
Sonepar Artikelnummer
121234788
Hersteller Artikelnummer
S73381301
Hersteller Typ
S73381301
Hersteller Artikel Nr.:
S73381301
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
275 mm
Höhe:
27.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.109 kg


