SPELSBERG - Normschiene, GEOS NS35-350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S72003201
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902614349
Sonepar Artikelnummer
120570474
Hersteller Artikelnummer
S72003201
Hersteller Typ
S72003201
Hersteller Artikel Nr.:
S72003201
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
350 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
265 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.134 kg


