Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPELSBERG - Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5mm, für TG 2516

SPELSBERG
kopierenkopieren
SPELSBERG - Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5mm, für TG 2516

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S19722201

  • Ausführung - Hutschiene TH15

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Lochform - Rundloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902814824

Sonepar Artikelnummer

121234699

Hersteller Artikelnummer

S19722201

Hersteller Typ

S19722201

Hersteller Artikel Nr.:

S19722201

Ausführung:

Hutschiene TH15

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Lochform:

Rundloch

Länge:

220 mm

Höhe:

15 mm

Materialstärke:

1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.045 kg

Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5mm, für TG 2516, Länge 220mm. Abmessungen: 5 x 220 x 15mm