SPELSBERG - Normschiene, NS35-216/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S89403501
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902871636
Sonepar Artikelnummer
120028511
Hersteller Artikelnummer
S89403501
Hersteller Typ
ABOX 350 NS
Hersteller Artikel Nr.:
S89403501
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
219 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
35 mm
Materialstärke:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.080 kg


