SPELSBERG - Normschiene, sonstige, Abox 025 TS15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S89520201
Ausführung - Hutschiene TH15
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902676774
Sonepar Artikelnummer
121234874
Hersteller Artikelnummer
S89520201
Hersteller Typ
S89520201
Hersteller Artikel Nr.:
S89520201
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
61 mm
Höhe:
5.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
38 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.013 kg


